Фибровый круг K60-D125X22MM (100 шт.)

Область применения

Предназначен для выполнения шлифовальных работ с использованием пневматических и электрических угловых шлифовальных машин, например, арт. 0702 472 2 или арт. 0703 856 0 

 Прекрасные результаты при обработке стали, чугуна, цветных металлов


Особенности

  • Материал основы: вулканизированная фибра
    • Высокая пластичность
    • Стойкость к разрыву
  • Диаметр отверстия: 22.2 мм
  • Толщина основы при зернистости 16–50 ед. по FEPA: 0.8 мм
  • Толщина основы при зернистости 60–120 ед. по FEPA: 0.6 мм
  • Материал зерна: нормальный электрокорунд
  • Способ нанесения зерен: рассеивание в злектростатическом поле
    • Высокая шлифующая способность
  • Связующий материал: синтетический каучук
    • Продолжительный срок службы

Артикул 58012560
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Количество в упаковке 100
Корзина пуста