Алмазный круг по бетону RED LINE, D350, посад. 25.4

Область применения

Предназначен для сухой и влажной резки различных материалов при строительстве и ремонтных работах. Применяется для обработки бетона, тротуарной плитки, кирпича.

Особенности

Способ крепления сегментов: лазерная сварка
Макс. окружная скорость: 80 м/с
* - на диске имеется дополнительное отверстие для фиксации (D12 мм)
** - максимальная окружная скорость: 100 м/с

Способ применения

Диски диаметром 125 и 230 мм используются с угловыми шлифовальными машинами (УШМ). Диски диаметром 350 мм — с бензорезами, швонарезчиками, настольными камнерезными пилами.

Внимание!

При работе обязательно использовать все необходимые средства индивидуальной защиты.
Артикул 668152352
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Выделить цену товара красным цветом (Акция) 0
Корзина пуста