Спрей для защиты полюсов аккумулятора 150мл

Область применения

Защитная пленка синего цвета обеспечит длительную термостойкую защиту для аккумуляторных полюсов, полюсных зажимов и электрических соединителей от коррозии, воздействий атмосферных осадков и кислоты аккумуляторных батарей.


Особенности

  • Устраняет переходное напряжение и падение напряжения, тем самым продлевая срок службы батарей

Способ применения

Тщательно встряхнуть банку перед применением.

Очистить полюса батарей и клеммы от грязи и окислов. Нанести тонкий слой состава на поверхности контактов.

Внимание!

Во избежание появления пятен не допускать попадания на лакокрасочное покрытие. В случае попадания сразу удалить при помощи очистителя агрегатов арт. 0890 108 7.

Технические характеристики

  • Основа: диэфир метакриловой кислоты
  • Цвет: синий
  • Плотность при 20 °C: 0.868 г/мл
  • Термостойкость: −40...+120 °C
  • Срок хранения: 24 мес.

Артикул 890104
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста