Электродрель BM10-E COMPACT в чемодане

Область применения

Предназначена для сверления отверстий в дереве, металлах, пластмассе; заворачивания винтов и шурупов.


Особенности

  • Мощная ручная машина
    • Оптимальное соотношение масса/мощность
    • Низкая утомляемость
    • Быстрая работа
  • Направление вращения регулируется электроникой
    • Одинаковая мощность двигателя как при нормальном, так и при реверсивном вращении
  • Большой обрезиненный дроссельный выключатель
    • Легкое включение и управление скоростью вращения
  • Переключение направления вращения
  • Эргономичная рукоятка
  • Редуктор с металлическими шестернями
    • Продолжительный срок службы
  • Клипса для подвеса на поясном ремне

Артикул 7023271
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Длина кабеля, м 4 м
Класс защиты II
Напряжение, В 230 В
Потребляемая мощность, Вт 600 Вт
Полезная мощность 360 Вт
Макс. диаметр отверстия в металле, мм 10 мм
Макс. диаметр отверстия в дереве, мм 25 мм
Скорость холостого хода, об/мин 0–2600
Масса 1.65 кг
Частота тока, Гц 50/60 Гц
Патрон 1–10 мм
Похожие и дополнительные товары
Арт. 7028460
Корзина пуста