Ударный гайковерт DSS1/2

Область применения

Предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежных элементов (болты, винты, гайки) при подключении к системе сжатого воздуха.


Особенности

  • Ударный механизм двойного действия
    • Высокая производительность и долгий срок службы
  • Четыре ступени регулирования момента и удобный переключатель реверса
    • Удобный для пользователя инструмент
  • Эргономичная рукоятка с профессиональной пусковой кнопкой
  • Прекрасное соотношение мощность/масса для инструмента класса 1/2"
    • Момент на отвинчивание 816 Н·м при массе 1.95 кг

Способ применения

В рукоятку гайковерта ввернуть ниппель быстросъемного соединения арт. 0699 211 4 или, например, ниппель для шланга 9 мм арт. 0699 491 4 

Шланг сжатого воздуха с быстросъемными соединениями, например, арт. 0699 941 812 присоединить к компрессору и к гайковерту.

Установить на квадратный хвостовик шпинделя головку для ударного инструмента, например, арт. 0714 13 19 

Установить переключатель ступеней момента в одно из положений для завинчивания:

1-я ступень — 100 Нм;

2-я ступень — 175 Нм;

3-я ступень — 300 Нм

4-я ступень — 678 Нм.

Инструмент готов к работе.

Внимание!

При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 0699 002 14 или арт. 0699.002 12  В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699 070 314  Применять масло для пневмосистемы арт. 0893 050 5 

Технические характеристики

  • Привод: 1/2''
  • Рабочий крутящий момент: 68–600 Н·м
  • Максимальный крутящий момент: 816 Н·м
  • Рабочее давление: 6.3 бар
  • Масса: 1.95 кг
  • Расход воздуха: 125 л/мин
  • Резьба для подводящего ниппеля: 1/4"
  • Мин. диаметр шланга: 8 мм
  • Размеры (длина×высота×толщина): 184×180×71 мм
  • Уровень шума: 90.8 дБ(А)
  • Максимальный диаметр отвинчиваемого болта: М16

Артикул 7033130
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Похожие и дополнительные товары
Арт. 7028460
Корзина пуста