Углошлифовальная машинка EAG 11-125-C

Мощная 1100W углошлифмашинка с контролем постоянной скорости для резки и шлифовальных работ.

  •  Мотор в 1100W с контролем постоянной мощности
  •  Кнопка блокировки шпинделя для простой смены кругов
  •  Автоотклбючение щеток для увеличения срока службы
  •  Защитная сетка на двигателе для предотвращения попадания пыли вовнутрь
  •  Диаметр шпинделя M14
Артикул 717006020
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Вес, грамм 1,6 kg
Длина кабеля, м 2.5 m
Входная мощность, W 1.100 W
Класс защиты II
Напряжение, В 220-240
Максимальный размер круга, мм 125 mm
Скорость холостого хода, об/мин 11.000
Похожие и дополнительные товары
Арт. 7028460
Корзина пуста