Углошлифовальная машинка EAG 20-230

Мощная на 2000W УШМ с антивибрационной рукояткой



  •  Антивибрационная рукоятка для малой утомляемости работника
  •  Наиболее оптимальное рабочее положение УШМ благодаря дополнительной рукоятке • Кнопка  фиксации шпинделя для для простой смены дисков
  •  Мягкий старт обеспечивает безопасность при начале работы 
Артикул 717008020
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Вес, грамм 4,3 kg
Длина кабеля, м 4 m
Входная мощность, W 2.000 W
Класс защиты II
Напряжение, В 220 - 240
Максимальный размер круга, мм 230 mm
Скорость холостого хода, об/мин 6.500 min-1
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста