Углошлифовальная машинка EWS-14-125-EQ-UNIVERSAL

Область применения

Мощная угловая шлифовальная машина с регулируемой скоростью, эргономичной рукояткой для отрезных работ и черновой зачистки.


Особенности

  • Диаметр рукоятки обеспечивает максимально удобный захват
    • Продолжительная работа без усталости оператора
  • Обновленный высокопроизводительный двигатель с инновационными принципами обмотки, улучшенной системой охлаждения и защиты
    • Увеличенный крутящий момент(до 50% по сравнению со стандартными двигателями)
    • Возможна более длительная работа без перегрева двигателя
  • Система автобалансировки
    • Уменьшение биения и вибрации
  • Быстрозажимная гайка Q-Nut
    • Быстрая смена диска без использования дополнительных инструментов
  • Антивибрационная рукоятка
  • Бесступенчатая регулировка скорости вращения
    • Подбор оптимальной скорости обработки для конкретных задач
  • Скорость вращения контролируется электроникой
    • Остается постоянной даже под нагрузкой
  • Защита от перегрузки
  • Плавный пуск
  • Защита от отскока
  • Диапазон регулировки скорости вращения: 2800...11000 мин-1
  • Регулируемый защитный кожух

Артикул 7070052
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Длина кабеля, м 4 м
Класс защиты II
Напряжение, В 220/240
Потребляемая мощность, Вт 1400
Полезная мощность 800 Вт
Частота, Hz 50/60
Максимальный размер круга, мм 125 мм
Резьба на шпинделе М14
Скорость холостого хода, об/мин 11000 мин-1
Масса 2.5 кг
Корзина пуста