Углошлифовальная машинка EWS 7-125 BASIC

Угловая шлифмашинка мощностью 720 Ватт с кожухом для круга 125 мм. Подходит для резки отрезными кругами.

Легкая и удобная
С малым охватом корпуса (176 мм) и весом всего 1,8 кг. Комфортна для длительного использования в течение рабочей смены.

Малый размер
Благодаря малому размеру редуктора имеет малый корпуса - комфортно для работы в труднодоступных местах.

Увеличенный срок службы
Улучшенное охлаждение благодаря улучшен ным воздуховодам. Угольные щетки
Защита «Автоматическое отключение»

Вращающийся защитный кожух
Для защиты пользователя при работе

2 года гарантии
На производственные дефекты и дефекты материала
Артикул 7070120
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Вес, грамм 1,8
Длина кабеля, м 4
Входная мощность, W 720
Выходная мощность, W 300
Класс защиты II / Изолированные элеиенты
Напряжение, V/AC 230
Частота, Hz 50 / 60
Обороты, об/мин 0 - 11000
Диаметр вала, мм M 14 mm
Максимальный размер круга, мм 125
Похожие и дополнительные товары
Арт. 7028460
Корзина пуста