Блок подготовки воздуха 1/2 ZO

Область применения

Блок подготовки воздуха (БПВ) предназначен для подготовки сжатого воздуха, используемого в пневматических системах мастерских, цехов, ремонтных участков. Обеспечивает осушение, очистку воздуха, контроль давления и распыление масла.


Особенности

  • Модульная система
    • Блоки могут быть составлены из разных модулей
    • Очень компактная конструкция
  • Дозирование масла автоматически поддерживается на уровне 50 мг/Нм³
  • Не требуются промежуточные ниппели для соединения модулей
    • Не возникают проблемы с герметизацией и потерей давления
  • Кронштейны для крепления включены в поставку
    • Простая установка
  • Фильтрующий элемент: 5 мкм
    • Высокая степень очистки воздуха
  • Масляный туман сохраняется на длине шлангов до 40 м

Способ применения

Блок состоит из трех элементов:

— фильтра, задерживающего мелкие частицы пыли и отделяющего влагу;

— редуктора, позволяющего точно установить требуемое давление воздуха для пневмоинструмента;

— масляного распылителя для создания масляного «тумана».

В данной конструкции фильтр совмещен с редуктором.

Перед началом монтажа необходимо перекрыть подачу сжатого воздуха на подводящем трубопроводе. Установить блок в удобном для последующего обслуживания месте. Во входное отверстие (со стороны фильтра с редуктором) и в выходное отверстие (со стороны маслораспылителя) ввинтить ниппели для шлангов (например, арт. 0699 413 12). Присоединить шланги хомутами к подводящему трубопроводу, к блоку и инструменту.

На маслораспылителе отвернуть пробку на заливочной горловине, залить масло с рекомендуемой вязкостью (например, арт. 0897 650 001) и установить пробку на место. Открыть запорный клапан на подводящем трубопроводе. Маховичком редуктора установить требуемое давление по показаниям манометра, например, 6.3 бар. Сделать пробное включение инструмента и отрегулировать подачу масла в маслораспылителе, придерживаясь инструкции по эксплуатации. При заполнении конденсатом стакана на фильтре произвести его слив в любую емкость, нажав на ниппель в донной части.

Внимание!

Рекомендуется использовать масло с вязкостью 15 мм²/c.


Артикул 69900312
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Резьба для ниппеля 1/2"
Пропускная способность, л/мин 4600
Диапазон регулирования давления 0.5–16
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста