Пневмошлифмашинка круговая DTS 151 COMPACT

Область применения

Высокопроизводительная, компактная, многофункциональная эксцентриковая шлифовальная машина для предварительного и финишного шлифования поверхностей. Находит широкое применение в авторемонтных мастерских и деревообработке.


Особенности

  • Специально разработанный двигатель, не требующий смазки
  • Хорошо сбалансированный механизм
    • Минимальный уровень вибрации
    • Высокое качество шлифования
  • Безопасный выключатель
    • Замену абразивного материала можно производить без отключения подачи воздуха
  • Подшипник с защитой от пыли
    • Продолжительный срок службы инструмента
  • Эффективный шумоглушитель
    • Комфортная работа
  • Превосходный дизайн
    • Удобная рукоятка для работы одной рукой

Способ применения

В рукоятку инструмента ввернуть ниппель быстросъемного соединения арт. 0699 211 4 или, например, ниппель для шланга 9 мм арт. 0699 491 4 

Присоединить пневмошлифмашину к компрессору с помощью шланга с быстросъемными соединениями (например, арт. 0699 941 812).

Для отвода отработанного материала подключить к выпускному патрубку переходной шланг арт. 0709.751.040 для промышленного пылесоса.


Артикул 7037510
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Длина, мм 167
Напряжение, В 225 Вт
Скорость вращения, об/мин 12 000
Потребление воздуха, л/мин 297 л/мин
Масса 0.68 кг
Мин. диаметр шланга, мм 10 мм
Рабочее давление 6.3 бар
Резьба для подводящего ниппеля 1/4"
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста