Блок подготовки воздуха 1/2

Область применения

Блок подготовки воздуха (БПВ) предназначен для подготовки сжатого воздуха, используемого в пневматических системах мастерских, цехов, ремонтных участков. Обеспечивает осушение, очистку воздуха, контроль давления и распыление масла.


Особенности

  • Модульная система
    • Блоки могут быть составлены из разных модулей
    • Очень компактная конструкция
  • Не требуются промежуточные ниппели для соединения модулей
    • Не возникают проблемы с герметизацией и потерей давления
  • Кронштейны для крепления включены в поставку
    • Простая установка
  • Фильтрующий элемент: 5 мкм
    • Высокая степень очистки воздуха

Способ применения

Блок состоит из трех элементов: фильтра, задерживающего мелкие частицы пыли и отделяющего влагу;

редуктора, позволяющего точно установить требуемое давление воздуха для пневмоинструмента;

масляного распылителя с возможностью регулировать расход масла для создания масляного «тумана». В данной конструкции фильтр совмещен с редуктором. Перед началом монтажа необходимо перекрыть подачу сжатого воздуха на подводящем трубопроводе.

Установить блок в удобном для последующего обслуживания месте. Во входное отверстие (со стороны фильтра с редуктором) и в выходное отверстие (со стороны маслораспылителя), ввинтить ниппели для шлангов, например, арт. 0699 491 2. Присоединить шланги хомутами к подводящему трубопроводу, к блоку и инструменту.

На маслораспылителе отвернуть пробку на заливочной горловине, залить масло для пневмосистемы арт. 0893 050 5 и установить пробку на место. Открыть запорный клапан на подводящем трубопроводе. Маховичком редуктора установить требуемое давление по показаниям манометра, например, 6.3 бар. Сделать пробное включение инструмента и отрегулировать подачу масла в маслораспылителе, придерживаясь инструкции по эксплуатации. При заполнении конденсатом стакана на фильтре произвести его слив в любую емкость, нажав на ниппель в донной части.

Внимание!

БПВ необходимо размещать как можно ближе к рабочему инструменту. Масляный туман сохраняется в шлангах на длине не более 5–6 метров.


Артикул 69910112
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Резьба для ниппеля 1/2"
Пропускная способность, л/мин 2600
Диапазон регулирования давления 0.5–10 бар
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста