Хомут металлический, нерж. сталь d20-32 (100 шт.)

Область применения

Предназначен для затяжки трубок, шлангов, рукавов на ниппелях в системах подвода топлива, сжатого воздуха, газов, холодной и горячей воды.


Особенности

  • Асимметричное расположение замка
    • Равномерное распределение нагрузки
    • Замок не перекашивается в процессе затяжки
  • Кромки ленты загнуты наружу
    • Отсутствуют острые кромки, повреждающие поверхность шланга
  • Гладкая внутренняя поверхность ленты
    • Легкое затягивание хомута без деформации шланга

Способ применения

Хомут в свободном состоянии надевается на шланг, шланг устанавливается на ниппель, винт хомута затягивается обычной отверткой или отверткой с гибким валом, например, для хомутов арт. 0539.130.45 применять отвертку арт. 0613 286 07.

Внимание!

При затяжке хомута необходимо придерживаться рекомендаций по усилиям затяжки, приведенным в технической документации. Например, допускаемый момент затяжки хомута с лентой шириной 9 мм и диаметром 16–27 мм арт. 0539.116.27 должен быть 3±0.5 Нм.

Технические характеристики

  • Материал ленты и корпуса замка: нержавеющая сталь 1.4016
  • Материал винта: оцинкованная сталь
  • Привод: комбинированный PH2 + прямой шлиц + шестигранник под ключ

Артикул 53912032
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Количество в упаковке 100
Корзина пуста