Масло гидравлическое HLP 46 - 60 л

Область применения

Используется в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах с гидроприводом, гидравлических машинах, экскаваторах, подъемниках, платформах, домкратах и прессах и т.п.


Особенности

  • За счет активных ингредиентов удовлетворяет всем требованиям для гидравлических жидкостей, подвергающихся высоким тепловым и механическим нагрузкам
    • Повышенная стойкость к старению
    • Защита от коррозии
    • Защита от износа
  • Не агрессивно к обычным уплотняющим материалам, стали, цветным металлам и сплавам
  • Сертификаты/одобрения:
    • HLP 46 DIN 51 524 Ч.2
    • ISO VG 46

Технические характеристики

  • Плотность при 15 °C (DIN 51757): 0.88 г/мл
  • Температура вспышки (DIN ISO 2592): 226 °C
  • Вязкость при 40 °C (DIN 51562): 46 мм²/с
  • Вязкость при 100 °C (DIN 51562): 6.7 мм²/с
  • Индекс вязкости (DIN ISO 2909): 97
  • Температура замерзания (DIN ISO 3016): −25 °C
  • Оксидная зольность (DIN EN 7): 0.16 г/100 г
  • Сульфатная зольность (DIN 51575): 0.17 г/100 г
  • Деаэрирующая способность при 50 °С (DIN 51381): <5 мин
  • Деэмульгирующая способность при 54 °С (DIN 51599): 15 мин
  • Коксование по Конрадсону (DIN 51551): 0.18 масс. %
  • Содержание асфальтенов (DIN 51595): не обнар.
  • Содержание нерастворенных веществ (DIN 51592): не обнар.
  • Содержание воды (DIN ISO 3733): не обнар.
  • Число нейтрализации (DIN 51558, ч. 1): 1.0 мг KOH/г
  • Коэффициент омыления (DIN 51559): 1.1 мг KOH/г
  • Коррозионное воздействие на сталь (DIN 51355): 0-B
  • Коррозионное воздействие на медь (DIN 51759): 1–125 АЗ
  • Поведение при старении, увеличение числа нейтрализации через 1000 часов (DIN 51587): <2.0 мг КОН/г
  • Механическое испытание на установке с нагружаемыми шестернями (FZG), тест A/8,3/90 (DIN 51354, часть 2): ступень аварийной нагрузки: 11, изменение веса, отн. к работе: <0.27 мг/кВтч
  • Испытание в насосе Виккерса (истирание) V 105 C: кольцо: 20 мг; лопасть: 2 мг
  • Поведение по отношению к уплотняющему материалу SRE-NBR 1, 7 суток, 100 °С (DIN 53538): изменение объема: 3.5 об. %; изменение твердости по Шору А: −2
  • Пенообразование (DIN 51566 E): S 1B: 30/0; S 2B: 50/0; S 3B: 30/0

Артикул 897646004
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста