Масло моторное для грузовых а/м LONGLIFE 15W40 - 20 л

Область применения

Оптимально для большинства современных дизельных моторов как с турбиной (EGT) и интеркулером (CAC), так и без. Особенно хорошо подходит при смешанном автопарке.


Особенности

  • Современное многоцелевое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей
    • Выдающаяся стабильность смазывающей пленки при различных условиях эксплуатации
    • Превосходно подходит при длительных интервалах между заменами масла
  • Сертификаты / одобрения
    • ACEA E7–04/B4–04/A3–04
    • API SL/CH-4/CF
    • MAN M3275
    • MB Одобрение 228.3
  • Вюрт также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям:
    • Mack EO-M Plus
    • Renault RD-2
    • MTU Type 2 KHD
    • Volvo VDS-2
    • Cummins 20076/20077

Технические характеристики

  • Класс вязкости по SAE: 15W-40
  • Цветность по ASTM: 4.5
  • Плотность при 15 °C: 0.89 г/мл
  • Вязкость при 40 °C: 105 мм²/с
  • Вязкость при 100 °C: 13.9 мм²/с
  • Индекс вязкости: 133
  • Температура вспышки: 230 °C
  • Температура замерзания: −33 °C

Артикул 897315403
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста