Масло моторное для грузовых а/м TRIATHLON DYNAMIK 10W40 - 20 л

Область применения

Современное синтетическое HC моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей. Может применяться для двигателей как с турбиной (EGT) и интеркулером (CAC), так и без них. Идеально при смешанном автопарке.


Особенности

  • Современное моторное масло для дизельных двигателей
    • Плавный запуск
    • Быстрая подача масла при низких температурах
    • Хорошее скольжение
    • Длительный срок службы
    • Большие интервалы между заменами масла
  • Сертификаты / одобрения:
    • ACEA A3–02/A3–04/B3–02/B3–04/B4–02/ B4–04/E7–04/E5–02
    • API SL/CI-4
    • MAN M3275
    • MB Одобрение 228.3
  • Вюрт также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям:
    • MB 229.1
    • Volvo VDS-2/VDS-3
    • Global DHD-1
    • Mack EO-M Plus
    • MTU Type 2
    • Renault RLD-2
    • Cummins 20076/20077/20078
    • Caterpillar ECF-2/ECF-1-a
    • Deutz DQC III-05

Технические характеристики

  • Класс вязкости по SAE: 10W-40
  • Плотность при 15 °C (DIN 51757): 0.87 г/мл
  • Вязкость при 40 °C (DIN 51562): 94 мм²/с
  • Вязкость при 100 °C (DIN 51562): 14.0 мм²/с
  • Индекс вязкости (DIN ISO 2909): 152
  • Температура вспышки (DIN ISO 2592): 225 °C
  • Температура замерзания (DIN ISO 3016): −38 °C
  • Цветность по ASTM (DIN 51578): 3.0

Артикул 897210403
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста