Масло моторное для грузовых а/м TRIATHLON SUPER CARGO 10W40 - 60 л

Область применения

Всесезонное масло для плавного запуска дизельных двигателей. Оптимально подходит для дизельных двигателей с оптимизированным выхлопом, применяющихся в коммерческом транспорте, предназначенном для экстремально высоких нагрузок. Также подходит для обычных атмосферных и турбированных двигателей.


Особенности

  • Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей
    • Выдающиеся характеристики плавного запуска
    • Высокая износоустойчивость
    • Легкий запуск на морозе
  • Превосходно подходит при длительных интервалах замены масла.
  • Сертификаты / одобрения:
    • ACEA E4–99/E5–02/E7–04/B4–02/A3–98
    • API SL/CF
    • Volvo VDS-2
    • MB одобрение 228.5
    • MAN M3277
  • Вюрт также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям:
    • MTU Type 3
    • Cummins 20076/77
    • Renault RXD
    • DAF HP-2
    • Mack EO-M Plus
    • Caterpillar ECF-1-a
    • MB 229.1

Технические характеристики

  • Класс вязкости по SAE: 10W-40
  • Плотность при 15 °C (DIN 51757): 0,87 г/мл
  • Вязкость при 40 °C (DIN 51562): 99,5 мм²/с²/с
  • Вязкость при 100 °C (DIN 51562): 13,9 мм²/с²/с
  • Индекс вязкости (DIN ISO 2909): 141
  • Температура вспышки (DIN ISO 2592): 220 °C
  • Температура замерзания (DIN ISO 3016): −40°C
  • Потери от испарения (DIN 51581): 7.5 % от массы

Артикул 897310404
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста