Масло моторное ENDURANCE III 5W30 - 60 л

Область применения

Оптимально подходит для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, включая автомобили с фильтрами сажи в соответствии со стандартом Euro IV. Так же подходит для автомобилей стандарта Volkswagen, кроме R5 и V10 TDI двигателей, выпущенных до июня 2006.


Особенности

  • Первоклассное синтетическое HC моторное масло для плавного пуска
    • Отличная смазка двигателя при низких температурах
    • В зависимости от спецификаций производителя автомобиля, можно увеличить интервал замены от 30000 км до 50000 км
  • Сертификаты / одобрения:
    • ACEA A3–04/B4–04/C3–04
    • VW 504 00/507 00
    • MB Одобрение 229.51
    • BMW Longlife-04
  • Вюрт также рекомендует этот продукт для а/м, которые соответствуют следующим спецификациям:
    • VW 500 00/501 01/505 01/502 00/ 505 00/503 00/503 01/506 00/506 01
    • MB 229.31
    • BMW Longlife-01
    • Renault ACEA C3–04

Технические характеристики

  • Класс вязкости по SAE: 5W-30
  • Вязкость при 40 °C (DIN 51562): 72 мм²/с
  • Вязкость при 100 °C (DIN 51562): 11.8 мм²/с
  • Индекс вязкости (DIN ISO 2909): 160
  • Температура замерзания (DIN ISO 3016): −45 °C
  • Сульфатная зола (DIN 51575): 0.6 г/100 г
  • Щелочное число (DIN 51575): 6.0 мг KOH/г
  • Вязкость в условиях высокой температуры и высокой скорости сдвига: 3.7 мПа·с

Артикул 897 105 304
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста