Масло моторное PERFORMANCE 5W40 - 20 л

Область применения

Оптимально для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с многоклапанной технологией, турбокомпрессором, с системой или без системы нагнетания охлажденного воздуха (CAC). Специально разработано для автомобилей, отвечающих стандарту Euro IV с фильтром сажи и использующим натуральный газ (CNG/LPG).


Особенности

  • Современное всесезонное синтетическое HC масло для плавного запуска с великолепной защитой от износа
    • Снижает расход топлива и масла
    • Обеспечивает эффективное смазывание внутренних полостей двигателя
    • В зависимости от спецификаций производителя можно увеличить интервалы замены до 30000 км
  • Сертификаты / одобрения:
    • ACEA A3–04/B4–04/C3–04 API SM/CF
    • BMW Longlife-04
    • MB Approval 229.31
    • Ford WSS-M2C 917-A
    • Porsche
    • VW 505 00/502 00
  • Вюрт также рекомендует этот продукт для двигателей, которые соответствуют следующим спецификациям:
    • VW 505 01

Технические характеристики

  • Класс вязкости по SAE: 5W-40
  • Вязкость при 40 °C (DIN 51562): 85 мм²/с
  • Вязкость при 100 °C (DIN 51562): 14 мм²/с
  • Индекс вязкости (DIN ISO 2909): 170
  • Температура замерзания (DIN ISO 3016): −39 °C
  • Сульфатная зола (DIN 51575): 0.8 г/100 г
  • Щелочное число (DIN ISO 3771): 7.6 мг KOH/г
  • Вязкость в условиях высокой температуры и высокой скорости сдвига: 3.5 мПа·с

Артикул 897705403
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста