Масло моторное TRIATHLON Syntetic RS 5W40-60 л

Область применения

Всесезонное синтетическое масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Отлично работает при высоких нагрузках. Протестировано для турбин и катализаторов.


Особенности

  • Моторное масло для плавного запуска и оптимальной работы двигателя
    • Превосходная защита от износа для длительной работы двигателя
    • Экономит топливо и снижает выбросы
    • Отличная защита от коррозии при температурах до −30°C
  • Сертификаты / одобрения:
    • ACEA A3–04/B4–04
    • API SM/CF
  • Вюрт также рекомендует этот продукт для двигателей которые соответствуют следующим спецификациям:
    • VW 502 00/505 00
    • BMW Longlife-98
    • MB 229.3
    • Porsche

Технические характеристики

  • Класс вязкости по SAE: 5W-40
  • Плотность при 15 °C: 0.850 г/мл
  • Вязкость при 40 °C: 86 мм²/с
  • Вязкость при 100 °C: 14.1 мм²/с
  • Индекс вязкости: 170
  • Температура вспышки: 222 °C
  • Температура замерзания: −45 °C
  • Цветность по ASTM: 3.5

Артикул 897105404
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста