Масло моторное TRIATHLON ULTRA 10W40 - 208л

Область применения

Всесезонное полусинтетическое моторное масло для современных легковых автомобилей с бензиновыми, дизельными и турбированными двигателями (как с интеркулером, и без него). Идеально для высоконагруженных двигателей.


Особенности

  • Моторное масло для плавного запуска, с синтетической добавкой
    • Экономия топлива
    • Плавный запуск даже при низких температурах
    • Превосходная защита от износа и коррозии
  • Сертификаты / одобрения
    • ACEA A3–04/B3–04
    • API SL/CF
    • VW 505 00, MB Одобрение 229.1
  • Вюрт также рекомендует этот продукт для двигателей, которые соответствуют спецификациям VW 500 00/501 01

Технические характеристики

  • Класс вязкости по SAE: 10W-40
  • Цветность по ASTM: 2.5
  • Плотность при 15 °C: 0.88 г/мл
  • Вязкость при 40 °C: 91.1 мм²/с
  • Вязкость при 100 °C: 13.7 мм²/с
  • Индекс вязкости: 152
  • Температура вспышки: 228 °C
  • Температура замерзания: −33 °C

Артикул 897110405
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста