Смазочно-охлаждающая эмульсия, 20 л.

Область применения

Содержит полусинтетическое масло и смешивается с водой. Применяется для всех видов легкой и средней обработки резанием стали, чугуна, алюминиевых сплавов, цветных металлов. Подходит для всех видов токарных, шлифовальных, сверлильных станков.


Особенности

  • Отличный эффект охлаждения, способствует удалению стружки
  • Низкое пенообразование
    • Может использоваться даже в районах с очень низкой жесткостью воды
  • Высокая стабильность и высокая стойкость к микроорганизмам
    • Продолжительный срок работы
    • Низкие эксплуатационные расходы
  • Очень хорошая защита от коррозии
    • Защита заготовок и инструментов эффективна даже при низких концентрациях
  • Хорошая смазочная производительность
    • Уменьшает нагревание за счет трения, что позволяет увеличить скорость и повысить производительность обработки
  • Подходит для нанесения вручную и насосами высокого давления
  • Не содержит бора, аминов, хлора и формальдегида
  • Соответствует требованиям TGRS 611
    • Невозможно образование канцерогенных нитрозаминов

Способ применения

Жидкость заливается в специальную емкость металлообрабатывающего станка в разведенном виде. Рекомендуемые рабочие концентрации: для шлифовки сталей и цветных металлов — 4–6%, для механической обработки сталей и цветных металлов — 6–10%. При последующем добавлении в систему концентрация может быть снижена в 2 раза.

Технические характеристики

  • Базовое масло: полусинтетическое
  • Содержание минерального масла: 18%
  • Плотность при 20 °С: 1.00 г/мл
  • Вязкость при 20 °С: 66 мм²/c
  • Водородный показатель (рН) при 20 °С: 8.9 (эмульсия)
  • Фактор рефрактометра: 2.3

Артикул 893050031
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста