Биметаллическая коронка, диам.83 мм

Область применения

Применяется для вырезки сквозных отверстий в стальных и пластмассовых листах, трубах, деревянных деталях.


Особенности

  • Сварная конструкция из трех частей: режущей ленты с зубцами из стали HSS, цилиндрической обечайки и ступицы с центральным резьбовым отверстием
    • Высокая прочность
  • Шаг зубъев: 6 на дюйм
  • Глубина сверления: 30 мм
  • Также доступна в составе набора арт. 0964632

Способ применения

Коронки диаметром до 30 мм наворачиваются на патрон арт. 063204. Для удобства отворачивания коронки ступица выполнена в форме шестигранника, что позволяет использовать гаечный ключ.

Коронки диаметром свыше 32 мм наворачиваются на патрон арт. 063202 и фиксируются двумя штифтами, расположенными на подвижной втулке патрона.

Центрирующее сверло диаметром 6.35 мм (1/4") арт. 0632014 или арт. 06320141 позволяет осуществлять сверление отверстия правильной формы.

На сверло надевается выталкивающая пружина, которая препятствует застреванию высверленных частей внутри коронки.

Внимание!

При сверлении необходимо соблюдать режимы резания и использовать смазки для режущего инструмента или СОЖ, например, арт. 0893050004 или арт. 0893 050 019.

Артикул 63283
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Выделить цену товара красным цветом (Акция) 0
Корзина пуста