Биметаллическая коронка HSS, d 46 мм

Область применения

Применяется для вырезки сквозных отверстий в стальных и пластмассовых листах, трубах, деревянных деталях.


Особенности

  • Сварная конструкция из трех частей: режущей ленты с зубцами из стали HSS, цилиндрической обечайки и ступицы с центральным резьбовым отверстием
    • Высокая прочность
  • Шаг зубъев: 6 на дюйм
  • Глубина сверления: 30 мм
  • Также доступна в составе набора арт. 0964632

Способ применения

Коронки диаметром до 30 мм наворачиваются на патрон арт. 063204. Для удобства отворачивания коронки ступица выполнена в форме шестигранника, что позволяет использовать гаечный ключ.

Коронки диаметром свыше 32 мм наворачиваются на патрон арт. 063202 и фиксируются двумя штифтами, расположенными на подвижной втулке патрона.

Центрирующее сверло диаметром 6.35 мм (1/4") арт. 0632014 или арт. 06320141 позволяет осуществлять сверление отверстия правильной формы.

На сверло надевается выталкивающая пружина, которая препятствует застреванию высверленных частей внутри коронки.

Внимание!

При сверлении необходимо соблюдать режимы резания и использовать смазки для режущего инструмента или СОЖ, например, арт. 0893050004 или арт. 0893 050 019.

Артикул 63246
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста