Средство для мойки двигателя 5л

Область применения

Средство для очистки двигателей, моторов и оборудования в промышленности и автосервисе.


Особенности

  • Эффективно удаляет пригоревшую сажу, масло и смазки
  • Защищает металл и алюминий от коррозии
  • Продукт биоразлагаем
    • Безопасен для окружающей среды
    • Продукту присвоен скандинавский знак экологической чистоты продукции 465–006

Способ применения

Перед применением разбавить водой, рекомендуемая дозировка 15–30%, температура воды — 5...80 °C. Нанести на очищаемую поверхность, подождать 1–3 минуты, после чего смыть холодной водой. Средство можно наносить на еще не остывший двигатель.

Внимание!

Обеспечить достаточную естественную или приточную вентиляцию. Хранить в закрытом виде при +5…+30 °C.

Технические характеристики

  • Основа: синтетические ПАВ (15–30%), силикаты (10–25%)
  • Внешний вид: прозрачная жидкость
  • Значение рН (концентрат): 13.5
  • Значение рН (1% раствор): 11.6
  • Плотность: 1.15
  • Электропроводность (1% раствор, 25 °C): 2100 мкСм/см

Артикул 8939005
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста