Средство моющее для б/к мойки SF 8000,20л

Область применения

Применяется для мойки автотранспорта. Подходит для пенокомплектов, баллонов-распылителей.


Особенности

  • Концентрированное, высокопенное, однокомпонентное средство для бесконтактной мойки любого автотранспорта
  • Легко удаляет дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых
  • Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается с поверхности
    • Безопасно для лакокрасочных покрытий

Способ применения

Средство разбавляется с водой в пропорции:

Пенокомплект: разбавить в соотношении 1:4 – 1:8 Метод распыления: разбавить в соотношении 1:40 – 1:80

Дозатрон: 2.5–1.3%

Концентрация зависит от сезона, степени загрязнения и состава воды используемой для разбавления.

Сбить загрязненную поверхность водой под высоким давлением. Нанести разбавленное средство снизу вверх. Выдержать 1–2 мин. Тщательно смыть водой с помощью АВД.

Внимание!

Не наносить на горячую поверхность!

Не наносить под прямыми солнечными лучами!

Не допускать высыхания!

Средство не должно находится на обрабатываемой поверхности более 2 мин!

Хранить в закрытом виде при температуре +5…+30 °C.


Артикул 893800020
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста