Средство моющее UMS 5л

Область применения

Применяется для бесконтактной мойки транспортных средств. Подходит для ежедневного использования.


Особенности

  • Содержит высокоэффективные поверхностно-активные вещества
    • Эффективно очищает от масла, дорожного налета, пыли и т.п.
  • Можно использовать как при ручной, так и в машинной мойке
    • Не повреждает моющие щетки

Способ применения

Использовать в виде водного раствора с концентрацией до 3% в зависимости от степени загрязнения и способа применения. Нанести средство на поверхность и выдержать 1–2 мин. Тщательно смыть водой под высоким давлением снизу вверх.

Внимание!

Не допускать высыхания состава на поверхности. Не наносить средство на поверхность, имеющую температуру +35 °C. Перед применением рекомендуется произвести испытания на незаметном участке поверхности.

Технические характеристики

  • Состав: вода, ПАВ, щелочные компоненты, активные добавки, краситель, ингибитор коррозии
  • Цвет: светло-коричневый
  • Значение рН (1% раствор): 11–12
  • Плотность: 1.1 г/мл

Артикул 893160705
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста