Уплотнитель акрил белый, 310 мл

Область применения

Используется для герметизации и соединения стыков с низким уровнем подвижности. Типичные поверхности (с праймером): клинкер, кирпич, древесина, бетон, вспененный бетон, гипс, гипсокартон, каменная кладка, штукатурка, известняк.


Особенности

  • Прекрасная адгезия с красками и шпаклевками
  • Широкий спектр применения
  • Без силикона
  • Устойчив к старению, ультрафиолету
  • Не содержит фунгицидов
  • Можно окрашивать (предварительное тестирование обязательно!)

Способ применения

Нанести на стыковое соединение с помощью ручного пистолета для картриджей. При работе с пористыми материалами рекомендуется обработать поверхности водным раствором акрилового герметика в пропорции 1:1 или 1:5.

Технические характеристики

  • Основа: акриловая смола
  • Время образования пленки: 20 мин (при +23 °C и 50% относительной влажности)
  • Время отверждения: 2 мм за 24 ч (при +23 °C и 50% относительной влажности)
  • Термостойкость: −25...+80 °C
  • Рабочая температура: +5...+40 °C
  • Твердость по Шору: 45
  • Плотность: 1.6 г/см³
  • Растяжение пленки 2 мм до отрыва: 50%

Артикул 892 165
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста