Клей фиксатор KLEBFIX 20г

Область применения

Предназначен для склеивания металлов, ряда пластмасс, резины и других материалов в любой комбинации.


Особенности

  • В течение нескольких секунд соединяет многие материалы, в любой комбинации
    • Идеален для быстрого ремонта
  • Прозрачный
    • Формирует незаметный клеевой шов
    • Можно склеивать прозрачные материалы
  • Патентованная специальная система закрытия тюбика
    • Возможна работа одной рукой
    • Клей может быть точно дозирован
    • Наконечник не забивается
  • Не содержит растворителя
  • Регистрация NSF категория P1 №151993
    • Возможно применять на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, общественного питания и т.п.

Способ применения

Поверхности деталей, которые будут соединены, должны быть чистыми, свободными от смазочного материала и сухими. Нанесите клей экономно и равномерно на одну из поверхностей. Соедините немедленно и создайте достаточное давление, чтобы достичь полного контакта. Удерживайте давление до необходимого момента. Некоторые металлы, такие как алюминий, медь и их сплавы, перед склеиванием необходимо отшлифовать наждачной шкуркой для удаления окисного слоя. Оптимальное склеивание требует относительной влажности 40–60%.

Внимание!

Пары от цианоакрилатного клея могут вызывать раздражение слизистых оболочек. Используйте клей только в хорошо проветриваемых помещениях и пользуйтесь защитными перчатками и очками. Остерегайтесь попадания клея на кожу рук, веки. Храните в недоступном для детей месте.

Технические характеристики

  • Цвет: прозрачный
  • Химическая основа: этилцианакрилат
  • Вязкость: 20–40 мПа×с
  • Плотность: 1.06 г/см³
  • Растяжение: до 2%
  • Макс. зазор между деталями: 0.1 мм
  • Термостойкость: −30...+80 °C
  • Время склеивания, с:
  • — сталь, алюминий: 60–90
  • — полиакрилат, ПВХ: 20–30
  • — неопрен, EPDM: 3–9
  • Сопротивление растяжению и сдвигу, Н/мм²:
  • — сталь: >22
  • — алюминий: >16
  • — полиакрилат, ПВХ: 8–20
  • — неопрен, EPDM: >10

Артикул 893 09
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста