Супер- клей 20 гр.simple

Область применения

Для склеивания металлов, ряда пластмасс и резиновых деталей в любой комбинации.


Особенности

  • Мгновенно соединяет многие материалы, в любой комбинации
    • Простая конструкция без дополнительных частей
    • Идеален для быстрого ремонта
  • Не содержит растворителя

Способ применения

Поверхности склеиваемых деталей должны быть сухими, чистыми и свободными от смазочного материала. Нанесите клей экономно и равномерно на одну из поверхностей. Соедините немедленно и создайте давление, достаточное для достижения полного контакта. Удерживайте детали в течение нескольких секунд.

Некоторые металлы, такие как алюминий, медь и их сплавы, перед склеиванием необходимо отшлифовать наждачной шкуркой для удаления окисного слоя. Оптимальное склеивание требует относительной влажности 40–60%.

Внимание!

Пары от цианакрилатного клея могут вызывать раздражение слизистых оболочек. Используйте клей только в хорошо проветриваемых помещениях и пользуйтесь защитными перчатками и очками. Остерегайтесь попадания клея на кожу рук, веки. Храните в недоступном для детей месте.

Технические характеристики

  • Цвет: прозрачный
  • Химическая основа: этилцианакрилат
  • Вязкость: 100 мПа×с
  • Рабочая температура: −30...+80 °C

Артикул 893099020
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста