Смазка пищевая LMS fluid, 400 мл

Область применения

Используется для смазывания подвижных деталей в машинах, конвейерных системах, коробках передач, подшипников качения и скольжения. Также подходит для использования в качестве разделительного состава и для коррозийной защиты на пищевых, фармацевтических, печатных и бумажных производствах.

Применяется для защиты и обслуживания деталей из нержавеющей стали на пивоваренных заводах, бакалейных, мясных предприятиях, промышленных кухнях и в больницах.


Особенности

  • Регистрация NSF категория H1 №135923
    • Возможно применять на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, общественного питания и т.п.
  • Вязкая, бесцветная специальная смазка
    • Снижает износ и трение
    • Отличная коррозионная защита
  • Может использоваться именно там, где необходимо
    • Оптимальное, аккуратное смазывание
    • Экономично и практично
  • Безопасный продукт
    • Повышает безопасность на рабочем места и не вредит здоровью
    • Не содержит обязательных символов предупреждения
  • Без вкуса и запаха
  • Не содержит AOX и силикон

Способ применения

Очистите зону смазывания и нанесите необходимое количество смазки.

При смазывании вблизи с продуктами питания старайтесь наносить минимально необходимое количество смазки (без избытка).

Технические характеристики

  • Основа: медицинское белое масло, согласно DAB 102
  • Температура воспламенения: 245 °С
  • Плотность: 0.86 гр/см3
  • Термостойкость: −20 °С...+145 °С
  • Вязкость при 40 °С: 70 мм2/с
  • Цвет: бесцветный

Артикул 893107001
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста