Антикор битумно-каучуковый 1л

Область применения

Применяется для ремонта и защиты невидимых областей, которые не требуют окраски. Является отличной антикоррозийной и шумовой защитой на колесных арках и днище автомобиля.


Особенности

  • Протестировано согласно DIN 50021
    • Долговременная защита
    • Высокая абразивная стойкость
  • Антишумовой эффект
    • Позволяет создать защитную пленку толщиной до 4 мм
    • Прекрасно подходит для защиты колесных арок
  • Высокая доля твердых включений (приблизительно 66%)
    • После окончательного высыхания поверхность не усаживается (тестировано согласно DIN 53152)
    • Хорошая защита от ударов камней
  • Быстрое образование пленки и короткое время высыхания
    • Пленка толщиной 600 мкм образуется через 60–90 мин
    • Сокращение времени простоя при ремонтных работах
  • Экологически безвреден
    • Уменьшенное содержание растворителя
  • Стойкий к брызгам, соленой воде, слабым кислотам и щелочам
  • Термостойкость после полного высыхания −25...+80 °C
  • Цвет: черный

Способ применения

Тщательно перемешать перед применением. Поверхности должны быть сухими и чистыми, без ржавчины и старого покрытия. Наилучший результат достигается при температуре +15...+25 °C. Наносить с помощью пистолета с расстояния около 30 см.


Артикул 892 072
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста