Спрей цинк светлый 400мл.

Область применения

Предназначен для защиты металлических поверхностей от воздействия окружающей среды. Возможные области применения: промышленность, строительство, кузовные работы, судостроение и судовождение, сантехнические работы, вентиляция и кондиционирование.


Особенности

  • Защищает черные металлы в сварных швах и на поврежденных поверхностях
  • 99% чистого цинка
  • Эффективно защищает от коррозии
  • Прекрасная катодная защита, противодействующая влиянию окружающей среды
  • Хорошая защита от вредного воздействия соли и воды
  • Хорошая электрическая проводимость, особенно подходит для точечной сварки
  • Не подходит для применения в качестве заполнителя

Технические характеристики

  • Химическая основа: алкидный полимер
  • Доля чистого цинка: 98.5%
  • Испытания на адгезию(DIN 53151)*: GT0–1
  • Тест солевого тумана(DIN 50021): 250 ч
  • Толщина слоя при одном проходе, после высыхания: ~40 мкм
  • Рекомендуемая толщина слоя: 40 мкм
  • Время появления пленки (при рекомендованном слое): ~15 мин
  • Время полного высыхания (при рекомендованном слое): 10–12 ч
  • Время выдержки изделия перед использованием (при рекомендованном слое): 15–20 мин
  • Возможность применение точечной сварки после нанесения: да
  • Термостойкость: до ~+300 °C
  • Срок хранения при температуре +10...+25 °C: 24 мес.
  • Подходит для наружной окраски: да (требуется предварительное тестирование)
  • Поверхности, с которыми происходит хорошая адгезия: металлические, гальванические поверхности, материалы из поликарбоната и полистирола, PMMA

Артикул 893114114
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста