Спрей для форм, 400 мл

Особенности

  • Применяется при температурах до +120 °C
  • Значительно снижает отходы материалов
  • Не причиняет вреда здоровью
  • Легко смывается
  • Детали сложной формы, изделия с резьбой могут в дальнейшем окрашиваться и покрываться металлами
  • Легко удаляется с готовых деталей
  • Не содержит силикон

Технические характеристики

  • Химическая основа: минеральное масло
  • Цвет: бесцветный
  • Рабочая температура: до +120 °C
  • Плотность при +20 °C: 0.594 г/см³
  • Срок годности: 24 месяца

Артикул 89050
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста