Силикон-спрей, 500мл

Область применения

Применяется для защиты деталей из пластмассовых материалов, резины, крыш автомобилей и тентов.


Особенности

  • Пластмассовые детали (бамперы, решетки радиаторов, спойлеры, защитные пленки и т.п.) после обработки приобретают эластичность и становятся глянцевыми
  • Резиновые детали (уплотнители дверей и капота, детали радиатора, амортизаторы, защитные накладки, покрышки и т.д.) приобретают эластичность, не замерзают и не склеиваются
  • Обладает антистатическими свойствами (пылеотталкивающий эффект)
  • Защищает электрические контакты от влаги
  • После обработки соответствующих деталей раздвижные люки, блоки ремней безопасности, сиденья двигаются намного легче
  • Препятствует появлению треска, скрипа при контакте различных материалов друг с другом, например, металла и пластмассы
  • Облегчает монтажные работы, например, монтаж шлангов
  • Не оставляет пятен

Способ применения

Распылить на обрабатываемую поверхность.

Технические характеристики

  • Химическая основа: минеральное масло
  • Плотность при 20 °C: 0.735 г/мл
  • Цвет: прозрачный
  • Температура вспышки: −12 °C

Артикул 893 221
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста