Спрей смазка SAFE, 300мл

Область применения

Широкая область применения на различных поверхностях: алюминий, спецсталь, стойкие к минеральным маслам пластики (РР, РЕ, Р5), нейлон, поликарбонатное стекло, эпоксидный стеклотекстолит, резиновые уплотнительные кольца.


Особенности

  • Жидкотекучий, прозрачный специальный смазочный материал с высокой проникающей способностью
  • Регистрация NSF категория H1 №126582
    • Возможно применять на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, общественного питания и т.п.
  • Обладает нейтральным запахом и вкусом
  • Масло безопасно для кожи и слизистых оболочек
  • Не токсично
  • Вытесняет воду
  • Не содержит смолы и кислоты
  • Высокая стойкость к старению
  • Не содержит силикон и АОХ-вещества

Способ применения

Распылить тонкой пленкой на обрабатываемую поверхность.

Технические характеристики

  • Химическая основа: медицинское белое масло по DAB 102
  • Температура вспышки: 200 °С
  • Плотность при +20 °С: 0.86 г/л
  • Температура применения: −10...+180 °С
  • Вязкость при +20 °С: 31 мм²/с
  • Вязкость при +40 °С: 14 мм²/с
  • Цвет: прозрачный

Артикул 893 107 1
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста