Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Круг отрезной d 125х1,6мм, прямой, RED LINE, сталь

Артикул: 0669201251
Круг отрезной d 125х1,6мм, прямой, RED LINE, сталь

Круг отрезной d 125х1,6мм, прямой, RED LINE, сталь

Артикул:0669201251

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочный режущий диск с высокими эксплуатационными характеристиками.
    • Усиленный волокном стандартный отрезной диск/диск для грубого шлифования со связующим из синтетической смолы.
    • Для ручной резки / шлифования при помощи электрических или пневматических угловых шлифовальных машин.
    • Высокая устойчивость к поломкам.
    • Макс. окружная скорость 80 м/с.
    • Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности Европейского стандарта EN 12413.
    • Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%).
    • Высокопроизводительный стандартный круг с превосходными рабочими показателями.
    Область применения
    Режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл

    Способ применения
    Используется с угловыми шлифовальными машинами (УШМ).

  • Характеристики

    Диаметр

    125 мм

    Толщина

    1,6 мм

    Просверленное отверстие

    22,23 мм

    Конструкция

    Прямой

    Частота вращения, макс.

    12200 об./мин

    Линейная скорость, макс.

    80 м/с

  • Круги отрезные RED LINE Размер: 131,7 кб