Круг отрезной d 125х2,5 мм., изогн., сталь
Круг отрезной d 125х2,5 мм., изогн., сталь
Артикул:0669101252
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокопроизводительный стандартный диск с превосходными рабочими показателями.
- Усиленные волокном стандартные отрезные круги со связующим из синтетической смолы
- Для ручного резания при помощи электрических или пневматических угловых шлифовальных машин
- Высокая устойчивость к поломкам
- Макс. окружная скорость 80 м/с
- Хранение: Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C
- Работу выполняйте только в соответствующей спецодежде.
- Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время резания.
- Применяйте только неповрежденные диски.
- Не допускайте зажима/наклона дисков во время работы. Повышенный риск поломки!
- Сохраняйте верное контактное давление.
- Всегда зажимайте режущие диски (прямой конструкции) металлическим кольцом в сторону машины.
Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно европейскому стандарту EN 12413.
Область применения
- Конструкционные стали общего назначения, высокопрочные конструкционные стали, конструкционные стали, инструментальные стали, закаленные стали.
- Резание сплошных материалов, труб, профилей и листового металла
-
Характеристики
Диаметр
125 мм
Толщина
2,5 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Конструкция
Изогнутый
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
Универсальность (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Режущая способность (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Управляемость/удобство для пользователя (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Качество резки (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
-
Круг отрезной для стали Размер: 162,7 кб