Анкер-шуруп с наружней резьбой-W-BS/ST-(A2K)-SW10-M8X16-40-6X75
Анкер-шуруп с наружней резьбой-W-BS/ST-(A2K)-SW10-M8X16-40-6X75
Артикул:5929186040
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкер-шуруп с внешней резьбой для крепления
- Идеально подходит для установки хомутов для трубопровода или распорных втулок (соединительная резьба M8x16, M10x30, M12x35), оцинкованная сталь
- Исключительная эксплуатационная гибкость
- Три глубины анкерного крепления
- Высокая несущая способность
- Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстояния до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
- Очень быстрая и простая установка
- Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
- Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм
- Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без
- Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное.
- Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа
- W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях.
-
Характеристики
- Глубина анкеровки (h nom1) 35 мм
- Глубина анкеровки (h nom2) 40 мм
- Глубина анкеровки (h nom3) 55 мм
- Глубина отверстия (h 1,1) 40 мм
- Глубина отверстия (h 1,2) 45 мм
- Глубина отверстия (h 1.3) 60 мм
- Диаметр резьбы 7,5 мм
- Длина анкера (l) 75 мм
- Материал Сталь
- Насадка SW10
- Номинальный диаметр бура (d 0) 6 мм
- Покрытие Оцинкованный
- Размер анкера 6 мм
- Соединительная резьба M8 x 16мм
- Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 35 мм
- Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) 20 мм
- Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 40 мм
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 8-12 стр Размер: 4,2 мб2023 ТС анкер-шурупы W-BS до 12-2024 (1) (1) Размер: 6,5 мб