Анкер-шуруп W-BS/S 10x90 тип SK
Анкер-шуруп W-BS/S 10x90 тип SK
Артикул:5929131035
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМаксимальная допустимая нагрузка и эффективная установка. Для крепления заподлицо, например, перил или поручней в бетоне, оцинкованная сталь
Исключительная эксплуатационная гибкость
Три глубины анкерного крепления (размер 6–14) и большое разнообразие типов
Крепление можно регулировать до двух раз после сборки
- Размер 8–14, например, для облегчения выравнивания поручней или анкерных плит (соблюдайте инструкции по сборке в разрешении или прилагаемом буклете)
- Высокие нагрузки
- Малые межосевые расстояния и расстояния до края вследствие очень малого эффекта расширения
- Очень быстрая и простая сборка
- Для установки не требуется большой крутящий момент
- Мгновенная несущая способность – без ожидания
- Возможность обработки с помощью сверла для выборки Würth (размеры 8–10)
ETA-16/0043 для индивидуального крепления
Вариант 1, бетон с трещинами и без трещин (размер 6–10), характеристики сейсмоустойчивости категории C1 (размер 8–10), характеристики сейсмоустойчивости категории C2 (размер 8–10, только оцинкованная сталь)
ETA-16/0128 для многократного крепления
Бетон (размер 5 и 6)
Потолки из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков (размер 6)
Огнестойкость
R30, R60, R90, R120; Технический отчет TR020 (входит в одобрения)
Примечание
Начиная с размера 8, для установки рекомендуется применение соответствующего шуруповерта. Необходимо соблюдать рекомендуемый номинальный крутящий момент. Если устанавливаются несколько анкеров друг за другом в одном направлении нагрузки, только один анкер можно расположить под нагрузкой на срез.
Область применения
Индивидуальное крепление, размер 6–10:
Стандартный бетон C20/25 – C50/60 (с трещинами и без трещин, характеристики сейсмоустойчивости категории C1 и C2 для размеров 8–10)
Многократное крепление, размер 5 и 6:
Анкерное крепление ненесущих систем в бетоне с трещинами и без трещин
Крепление в потолке из пустотелых предварительно напряженных бетонных блоков, размер 6
Специально разработан для визуально привлекательного монтажа заподлицо:
Например, лестницы и балконные поручни, ограждения, стальные конструкции, деревянные основания, металлические профили
Для использования в бетоне < C20/25 и природном камне, устойчивом к давлению (без одобрения)
W-BS/S (оцинкованная сталь) можно применять в сухих помещениях -
Характеристики
Размер анкера
10 мм
Длина анкера (l)
90 мм
Высота крепления (t fix 1)
35 мм
Высота крепления (t fix 2)
15 мм
Высота крепления (t fix 3)
5 мм
Диаметр резьбы
12 мм
Номинальный диаметр сверла (d 0)
10 мм
Глубина отверстия (h 1,1)
65 мм
Глубина отверстия (h 1,2)
85 мм
Глубина отверстия (h 1,3)
95 мм
Глубина посадки (h nom1)
55 мм
Глубина посадки (h nom2)
75 мм
Глубина посадки (h nom3)
85 мм
Диаметр головки (d sk)
22 мм
Внутренний привод
TX50
Форма головки
Потайная головка, 90 градусов
Материал
Сталь
Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f)
14 мм
Поверхность
Оцинкованный
-
2023 ТС анкер-шурупы W-BS до 12-2024 (1) (1) Размер: 6,5 мб