Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Дюбель-гвоздь W-ND 6х40 SK (SM-LK) потай

Артикул: 2907206040
Дюбель-гвоздь W-ND 6х40 SK (SM-LK) потай

Дюбель-гвоздь W-ND 6х40 SK (SM-LK) потай

Артикул:2907206040

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для крепления деревянных брусков, планок, тонких листов и всех компонентов для утопленного монтажа. Корпус стержня анкера с потайной головкой, гвозди, оцинкованная сталь
    Быстрая, экономичная сборка

    Предварительная сборка — нет необходимости искать подходящий винт

    Также подходит для воздуховодов

    Возможен демонтаж через шлиц в головке шурупа

    Основные характеристики
    • Устойчивость к УФ-излучению
    • Пластиковые дюбеля из высококачественного полиамида – устойчивы к плесени
    • Термостойкость от -40 °C до +150 °C
    • Без галогенов и силикона
  • Характеристики
    • Диаметр анкера 6 мм
    • Длина анкера (l) 40 мм
    • Высота крепления (t fix), макс. 10 мм
    • Глубина посадки (h nom) 30 мм
    • Номинальный диаметр сверла (d 0) 6 мм
    • Глубина отверстия (h 1) 45 мм
    • Диаметр продольного отверстия в детали (d f) 6,2 мм
    • Материал гвоздей Сталь
    • Внутренний привод Z2