Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Дюбель рамный 10X72 мм

Артикул: 291043672
Дюбель рамный 10X72 мм

Дюбель рамный 10X72 мм

Артикул:291043672

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для монтажа окон из любых твердых материалов. Винт с поворотной головкой, привод PZ3
    Область применения
    • Подходит для крепления окон и дверных рам из дерева, пластмассы и алюминия
    • Особенно подходит для применения в твердых поверхностях
    • Данный анкер соответствует требованиям некоторых производителей окон согласно установке RAL с проверкой качества
  • Характеристики
    • Диаметр анкера 10 мм
    • Длина анкера (l) (l) 72 мм
    • Тип привода Z
    • Диаметр продольного отверстия в детали (d f) 10,5 мм
    • Номинальный диаметр сверла (d 0) 10 мм
    • Глубина посадки (h nom) 30 мм
    • Поверхность Оцинкованный
    • Материал Сталь
    • Глубина отверстия (h 1) 35 мм
    • DIN 18056
    • Форма головки Потайная головка, 90 градусов
    • Высота крепления (t fix), макс. 40 мм
    • Внутренний привод Z3