Резьбовая шпилька-W-VD-A/S-8.8-(A2K)-10-M12X135
Резьбовая шпилька-W-VD-A/S-8.8-(A2K)-10-M12X135
Артикул:5915312135
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь.
Анкерная шпилька с углом вершины и внутренним шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением патронной системы)
Качество анкерной шпильки подтверждено следующими одобрениями:
- Патронная система химического анкера W-VD, вариант 8: ETA-06/0074
- Патронная система химического анкера W-VPZ, Вариант 1: ETA-21/0168
- Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1: ETA-17/0127
- Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1: ETA-12/0164
- Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1: ETA-12/0164
- Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1: ETA-09/0040
- Инжекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
- Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7: ETA-12/0569
Анкерную шпильку можно использовать вместе со следующими патронными системами и инжекционными системами:
- Патронная система химических анкеров W-VD, вариант 8 — сжатая зона бетона
- Патронная система химического анкера W-VPZ, Вариант 1 — сжатая зона бетона
- Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инжекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
- Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7 — сжатая зона бетона
-
Характеристики
- Метрический диаметр анкера M12
- Класс прочности 8.8
- Высота крепления (t fix) 10 мм
- Длина анкера (l) (l) 135 мм
- Эффективная глубина анкеровки (h ef) 110 мм
- Номинальный диаметр сверла, система гильз (d 0) 14 мм
- Номинальный диаметр сверла, система нагнетания (d 0) 14 мм
- Глубина отверстия (h 0) 110 мм
- Одобрение ETA-06/0074; ETA-09/0040; ETA-12/0164; ETA-05/0034; ETA-12/0569; ETA-17/0127; ETA-19/0543; ETA-21/0168
- Материал Сталь
- Поверхность Оцинкованный
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 66-68 Размер: 3,8 мбТС 2022 хим-анкер до 06-2023 07012022 Размер: 2,8 мб