Втулка перфорированная пласт. (SH)-KST-TRANSP-16X85
Втулка перфорированная пласт. (SH)-KST-TRANSP-16X85
Артикул:090344 164
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля универсальных систем впрыска ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC и BASIC WIT-PM 200, кирпичная кладка, индивидуальное крепление
Пластиковый перфорированный рукав
Индивидуальное крепление в кирпичной кладке
- ALLROUNDER WIT-VM 250, анкерный стержень W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с актом приемочных испытаний, перфорированная втулка SH
- WIT-NORDIC, анкерный стержень W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с актом приемочных испытаний, перфорированная втулка SH
- BASIC WIT-PM 200, анкерный стержень W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с актом приемочных испытаний, перфорированная втулка SH
Не используйте перфорированную втулку SH в газобетоне!
- Европейская техническая оценка ETA-16/0757 и ETA-20/0854: Индивидуальное крепление + кладка из полнотелого и пустотелого кирпича (перфорированная втулка SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 или WIT-NORDIC, анкерный стержень W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с сертификатом приемочных испытаний 3.1)
- Европейская техническая оценка ETA-13/0037: Индивидуальное крепление + кладка из полнотелого и пустотелого кирпича (перфорированная втулка SH, BASIC WIT-PM 200, анкерный стержень W-VI-A, стандартный резьбовой стержень с сертификатом приемочных испытаний 3.1)
Для анкеровки в полнотелой и пустотелой кирпичной кладке. -
Характеристики
- Описание типа: Ш 16 х 85
- Диаметр: 16 мм
- Длина: 85 мм
- Материал:Пластик
- Номинальный диаметр сверла (d 0): 16 мм
- Глубина отверстия (h 0): 90 мм
- Эффективная глубина анкеровки (h ef): 85 мм
- Подходит для анкерного стержня: М10; М8
- Необходимый инъекционный раствор: WIT-PM 200; WIT-VM 250; WIT-НОРДИК
- Одобрение: ЭТА-13/0037; ЭТА-16/0757; ЭТА-20/0854
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 79 Размер: 3,7 мб