Втулка перфорированная пласт. (WIT-SH)-KST-12X50
Втулка перфорированная пласт. (WIT-SH)-KST-12X50
Артикул:090344 121
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИндивидуальное крепление к кладке (система с перфорированной втулкой ВИТ-Ш):
- Инъекционный химический раствор ALLROUNDER WIT-VM 250, анкерный стержень WIT-AS, втулка с внутренней резьбой WIT-IG
- Необходим для анкеровки в пустотелой кирпичной кладке и газобетоне (только WIT-SH 18x95)
- Анкерные стержни (WIT-AS) или втулки с внутренней резьбой (WIT-IG) удерживаются по центру перфорированной втулки во время монтажа.
- Зазубрины перфорированной втулки предотвращают выпадение перфорированной втулки или анкерного стержня (коротких размеров) во время монтажа — потолочный монтаж
(ALLROUNDER WIT-VM 250 химический инъекционный раствор, анкерный стержень WIT-AS, втулка с внутренней резьбой WIT-IG) -
Характеристики
- Диаметр 12 мм
- Длина 50 мм
- Материал Пластмасса
- Номинальный диаметр сверла (d 0) 12 мм
- Глубина отверстия (h 0) 55 мм
- Эффективная глубина анкеровки (h ef) 50 мм
- Подходит для анкерной шпильки WIT-AS M6/50
- WIT-AS M8/50
- Требуемый раствор WIT-VM 250
- Одобрение: DIBt Z-6.5-1571; DIBt Z-6.5-1725; DIBt Z-6.5-1871; DIBt Z-6.5-1891
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 73 Размер: 3,7 мб