Втулка перфорированная пласт. (WIT-SH)-KST-18X95
Втулка перфорированная пласт. (WIT-SH)-KST-18X95
Артикул:090344 180
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля системы впрыска ALLROUNDER WIT-VM 250, кирпичная кладка + перфорированная втулка WIT-SH
Индивидуальное крепление к кладке (система с перфорированной втулкой ВИТ-Ш):
- Инъекционный химический раствор ALLROUNDER WIT-VM 250, анкерный стержень WIT-AS, втулка с внутренней резьбой WIT-IG
- Необходим для анкеровки в пустотелой кирпичной кладке и газобетоне (только WIT-SH 18x95)
- Анкерные стержни (WIT-AS) или втулки с внутренней резьбой (WIT-IG) удерживаются по центру перфорированной втулки во время монтажа.
- Зазубрины перфорированной втулки предохраняют перфорированную втулку или анкерный стержень (коротких размеров) от выпадения во время монтажа — потолочный монтаж
(ALLROUNDER WIT-VM 250 химический инъекционный раствор, анкерный стержень WIT-AS, втулка с внутренней резьбой WIT-IG) -
Характеристики
- Описание типа: ВИТ-Ш 18/95
- Диаметр: 18 мм
- Длина: 95 мм
- Материал: Пластик
- Номинальный диаметр сверла (d 0): 18 мм
- Глубина отверстия (h 0): 100 мм
- Эффективная глубина анкеровки (h ef): 95 мм
- Подходит для анкерного стержня: WIT-AS M8; WIT-AS M10; WIT-AS M12
- Подходит для втулки с внутренней резьбой: ВИТ-ИГ М6; ВИТ-ИГ М8
- Необходимый инъекционный раствор: ВИТ-ВМ 250
- Одобрение: ЭТА-13/1040
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 73 Размер: 3,7 мб