Автолампа тип H1 24V 70W, P14.5S в блистере
Автолампа тип H1 24V 70W, P14.5S в блистере
Артикул:07209112
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтолампа тип H1 24V 70W, P14.5S, 1 шт в блистереНадежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении
Область примененияLCV (например, автобус, малотоннажный грузовой автомобиль и т. д.) -
Характеристики
- Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
- Обозначение цоколя: P14s
- Мощность: 70 Вт
-
Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб