Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Автолампа тип R10W 24V 10W, BA15S, Box

Артикул: 07208412
Автолампа для грузовых автомобилей тип R10W 24V 10W, BA15S, Box

Автолампа тип R10W 24V 10W, BA15S, Box

Артикул:07208412

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип R10W 24V 10W, BA15S, в коробке

    Экономичная лампа для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) на 24 В
    • Габариты
    • Стояночные огни
    • Поворотные указатели
    Область применения
    Малотоннажные грузовые автомобили (LCV)
  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
    • Мощность: 10 Вт
    • Обозначение цоколя: BA15s
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб