Автолампа тип R5W 24V 5W, BA15S, Box
Автолампа тип R5W 24V 5W, BA15S, Box
Артикул:07208402
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтолампа тип R5W 24V 5W, BA15S, в коробке.
Экономичная лампа для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) на 24 В- Габариты
- Стояночные огни
Область применения
Малотоннажные грузовые автомобили (LCV) -
Характеристики
-
Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
- Мощность: 5 Вт
- Обозначение цоколя: BA15s
-
-
Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб