Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Автолампа тип H1 12V 55W, P14.5S в блистере

Артикул: 07209111
Автолампа для легковых автомобилей тип H1 12V 55W, P14.5S в блистере

Автолампа тип H1 12V 55W, P14.5S в блистере

Артикул:07209111

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип H1 12V 55W, P14.5S, 1 шт в блистере

    Лампа с одной нитью накала

    Область применения
    Для ближнего, дальнего света и дополнительных фонарей
  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
    • Обозначение цоколя: H1
    • Мощность: 55 Вт.
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб